日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39541871
品番
No.188UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
部品の外装用。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
粘着力
3.52N/10mm、6.7N/19mm
使用温度範囲(℃)
-60〜180
トラスコ品番
377-6867
色
ベージュ
質量(g)
172
粘着力(N/10mm)
3.52
引張強度(N/10mm)
315
引張強度(N/19mm:参考値)
600
粘着力(N/19mm)
6.7
注意
※切断にはカッターが必要です。