フロンケミカル
フロンケミカルの フッ素樹脂テープ
PTFEネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39542054
品番
NR0515-001
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.6(4メッシュ相当)
基材
PTFE
用途
フィルター、搬送用シート、スペーサー。
トラスコ品番
391-6049
材質
PTFE
質量(kg)
0.30
メッシュ
4メッシュ相当
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×1000
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
1000
アズワン品番
1-1571-01
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性