3/22より値下げ!現場を応援

 

NR0515-003 PTFEネット フロンケミカル 39542063 NR0515-003 PTFEネット フロンケミカル 39542063

PTFEネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39542063 品番 NR0515-003
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) 値下げ
6,298

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。

テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)0.5 テープ厚さ(mm)1.6(4メッシュ相当) 基材PTFE 使用温度範囲(℃)260 用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 トラスコ品番391-6065 材質PTFE 質量(kg)0.15 メッシュ4メッシュ相当 寸法(幅W×長さL)(mm)300×500 耐熱温度(℃)260 適合流体酸・アルカリなど テープ長さ(mm)500 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする