※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの フッ素樹脂テープ
PTFEネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39542081
品番
NR0515-004
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
0.5
テープ厚さ(mm)
1.6(4メッシュ相当)
基材
PTFE
用途
フィルター、搬送用シート、スペーサー。
トラスコ品番
391-6073
材質
PTFE
質量(kg)
0.30
メッシュ
4メッシュ相当
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×500
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
500
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性