フロンケミカル
フロンケミカルの フッ素樹脂テープ
PTFEネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
テープ幅(mm)
300
テープ厚さ(mm)
0.4(43メッシュ相当)
テープ長さ(mm)
1000
注文コード
39542106
品番
NR0515-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
テープ幅・テープ厚さ・テープ長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
テープ幅(mm)
300
テープ厚さ(mm)
0.4(43メッシュ相当)
用途
フィルター、搬送用シート、スペーサー。
トラスコ品番
391-6111
材質
PTFE
質量(kg)
0.15
メッシュ
43メッシュ相当
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×1000
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
1000
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性