※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
縦半分で7.5なので7.5×7.5で切り、タイルに貼りました、とっても綺麗に貼りました。全然滑らないので安心できました。
幅広いのでより一層滑り止め効果があるサイズに切れているのがあればいいです。700〜900で100刻みでね。
迅速なご対応ありがとうございました。価格的にも手頃でした。
はじめて使用しましたが、はり易く使い勝手が良かったです。特別にのりを使わなくても十分な接着ができました。もう少し幅広タイプがあればいいですね。ひとまずこの商品は合格といったところです。