ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39542404 品番 TNS-15010
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。

用途
一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
イエロー テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム 使用場所屋外使用可 トラスコ品番359-6427 質量(g)1300 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542465
2017-11-09
用途:
玄関のタイルが雨の時滑るので貼りました。
その他業種

縦半分で7.5なので7.5×7.5で切り、タイルに貼りました、とっても綺麗に貼りました。全然滑らないので安心できました。

対象商品:
39542395
2019-10-02
用途:
会談のすべり止め
フジマサ機工株式会社 様

幅広いのでより一層滑り止め効果がある
サイズに切れているのがあればいいです。
700〜900で100刻みでね。

対象商品:
39542395
2016-09-30
用途:
外部補修

迅速なご対応ありがとうございました。価格的にも手頃でした。

対象商品:
39542413
2013-08-16
用途:
工場の床

はじめて使用しましたが、はり易く使い勝手が良かったです。
特別にのりを使わなくても十分な接着ができました。
もう少し幅広タイプがあればいいですね。
ひとまずこの商品は合格といったところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする