TLT50EAW ラインテープ 屋内用 TRUSCO 39542641 TLT50EAW ラインテープ 屋内用 TRUSCO 39542641

ラインテープ 屋内用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39542641 品番 TLT50EAW
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。

用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリオレフィン 粘着剤ゴム系 粘着力12N/10mm 使用場所屋内 トラスコ品番359-9558 質量(g)750 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542641
2020-12-21
用途:
作業場の床のライン引きに使用

元々、床に貼ってあるラインテープが劣化してしまい購入しました。
白色が明確で良いです。

対象商品:
39542632
2018-12-14
用途:
新設倉庫内のリーチプラッター走行帯明示

過去に労基から指摘を受けた事があるため、リーチプラッター他フォークリフトを使う構内ではその走行帯を黄色いラインで明示しています。私自身は本品を発注するのは最初で最後かも知れませんが、当社の施設担当から型式と併せ「モノタロウならあるはず」と手配要望があり、長期出張の
担当に代わり私が注文したものです。担当が本品を指定しているのだから、担当はヘビーユーザーなのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする