曜日別特売
SHT-100Y 粗面反射テープ 日東エルマテリアル 39542912

粗面反射テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
イエロー
内容量1巻注文コード39542912品番SHT-100Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
イエローテープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2基材PETフィルム・アルミ粘着剤アクリル系トラスコ品番377-7367質量(g)622引張強度(N/25mm)205粘着力(N/25mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする