テクノテックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×10パック) 注文コード 39543752 品番 63170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

端面ヒートカット処理によりリントの発生を最小限に抑えています。
発じん・残留イオンが非常に少なく、高い吸収性を備えています。
ソフトエッジ効果によりちり・ホコリや油汚れを除去します。

シートサイズ(mm)150×150(平判) クラス100 用途クリーンエリア用ワイピングクロス。 トラスコ品番359-6982 材質ポリエステル 質量(kg)1.3 ホワイト ISO規格ISO Class5 (FEDクラス100) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39543761
2015-05-16
用途:
商品撮影時の商品瑕疵の拭き取り作業

そざいは案外厚めで、乾いた状態のものよりも液体を拭うために使う方が相応しい気がいたしました。乾燥した状態では可もなく不可もなくといった印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする