クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39544127 品番 CC1919H10P
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。

用途
油膜汚れなどの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
シートサイズ(mm)190×190 クラス100 トラスコ品番387-1754 材質ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm)0.16 ホワイト 質量(g)35 生地組織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする