クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード39544267 品番PW23HGCP50P
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。

用途
カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。
クリーンルーム内の清掃に。
シートサイズ(mm)230×230 クラス100 トラスコ品番387-1894 材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維 厚さ(mm)0.35 ホワイト 質量(g)350 生地織物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする