793911 ペーパータオルディスペンサー エリエール 39544294 793911 ペーパータオルディスペンサー エリエール 39544294 793911 ペーパータオルディスペンサー エリエール 39544294 793911 ペーパータオルディスペンサー エリエール 39544294

ペーパータオルディスペンサー

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39544294 品番 793911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

本体側面部分が半透明になっているので補充のタイミングがすぐにわかります。

適合サイズ大判タイプ(248×230mm) 収納枚数(枚)450(150枚×3パック) 寸法(mm)292×269×133 用途ペーパータオルの収納に。 付属品両面テープ、ネジ 材質ABS樹脂 前面:ホワイト、背面:ブラック 質量(g)979 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品の外装が予告無く変更される場合があります。
※商品にはメーカーのロゴがございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
トイレの流し台
聖峰会マリン病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ふたの開閉軸が、プラスチックのため劣化で割れて使用できなくなります。
強度を持たせるか、改善を希望します。

対象商品:
09514251
2023-11-11
用途:
手拭き
製造業

リーズナブル、よく落ちる、使い勝手が良い、とても気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09514242
2023-02-07
用途:
給湯スペースの壁
建設業・工事業

ネジで簡単に取り付けることができました。
横から残量も確認できて、とても便利です。
購入して良かったです!

4人が参考にしています
対象商品:
09514251
2023-03-01
用途:
お客様用トイレの手拭き用として購入
製造業

コンパクトで使い勝手もよく値上げ前に購入できて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39544276
2022-04-23
用途:
自宅用
その他業種

モノタロウのエコノミーサイズのペーパータオルを入れるのに購入しました。

今までは元々使用していたダスキンのペーパータオルホルダーに入れていたのですが、二枚一緒に引き出されてしまうのが気になっていました。こちらは一枚ずつさっと引き出すことができるのでそんなストレスもありません。そういう訳でもう一つ注文しました。

写真ではわからなかったのですが、表面に「エリエール」という文字が入っています。三枚目の写真を見るとわかります。無地だと思っていたので、そこが−★でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09514242
2022-04-15
用途:
ペーパータオル入れ
宗教法人 満明寺 様 (サービス業)

今までは壁掛けではない送品を使っていましたが、試しに1つ購入してみるとやはり便利で次のタオルが濡れることなく便利です。自宅用なのでネジを使いましたが、両面テープでも利用できそうな重さなので賃貸でも穴を開けなくても使えそう。

対象商品:
39544276
2022-02-24
用途:
トイレの壁に
サービス業

コンパクトでとても良いです。紙パックのペーパーを2個入れても下からの引き出しがスムーズで、手洗いの時に水が飛び散らず満足しています。

対象商品:
09514242
2022-01-27
用途:
トイレの手洗いに使用しています
デイサービスセンター いきしま 様 (医療・福祉・介護関連業)

2個目です。
安くて、固定用具もついてとっても良いです。
横からペーパータオルの残量も確認できます。

また増設の際は購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする