※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2H25TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39545223 品番 CX2H25TN-125
参考基準価格(税別)¥37,130 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)25 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 作動方式複動 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) シリンダー(-) オートスイッチなし ポートねじの種類(TN) NPT 1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする