サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPボックス用蓋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(L)
40
注文コード
39545913
品番
76009700BLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×37
質量(g)
210
適合本体
SK-EP24、SK-EPBU40
トラスコ品番
391-3856
種別
SK-EPBU40F
材質
本体EPP20倍 フタEPP30倍
色
ブルー
容量(L)
40
有効内寸(mm)
717×290×290
外寸(mm)
780×333×333
内寸(mm)
720×293×293
圧縮荷重(kN[kgf])
3.30(336)
嵌合商品
EPボックス# 40 本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39545913
76009700BLEP
54564573
76009700BLEP
EPボックス#40フタ
サンコー(三甲)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました