サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPボックス用蓋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39545956
品番
76002100BLEP
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
460×358×45
質量(g)
195
適合本体
SK-EP15、SK-EP20
トラスコ品番
391-3805
種別
SK-EP15F
材質
EPP20倍
色
ブルー
容量(L)
24.2
有効内寸(mm)
386×308×311
外寸(mm)
460×358×358
内寸(mm)
390×318×318
嵌合商品
サンコールドボックス 20-2i本体