グランドチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39546455 品番 4210310
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。

用途
歩行路。
ロッカールーム。
材質特殊ポリエチレン 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)13 グリーン トラスコ品番387-7906 質量(g)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする