ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の スノコ
グランドチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39546464
品番
4210320
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。
用途
歩行路。
ロッカールーム。
材質
特殊ポリエチレン
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
13
色
グレー
トラスコ品番
387-7914
質量(g)
260