※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4300420 ストレートスノコ ブルー ミヅシマ工業 39546586 4300420 ストレートスノコ ブルー ミヅシマ工業 39546586 4300420 ストレートスノコ ブルー ミヅシマ工業 39546586

ストレートスノコ ブルー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39546586 品番 4300420
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅広く使用可能な樹脂スノコです。

用途
ロッカールーム。
下駄箱。
水周り。
材質
(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)
(ダブルスペーサー)ナイロン
ブルー 幅(mm)600 長さ(mm)1800 厚さ(mm)49 質量(kg)9.10 トラスコ品番387-8007
注意
※端のキャップは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39546604
2023-07-01
用途:
更衣室

商品は良いものでしたが、やはりエンドキャップ付にすればと思っています。
エンドキャップは単体で購入出来ませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。弊社お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。お手数ですが何卒ご了承お願い申し上げます。

対象商品:
39546595
2022-07-30
用途:
更衣室用

色合い、強度共問題ありません。
エンドキャップは付属されていませんが別途購入可能でしょうか?

対象商品:
39546561
2021-08-11
用途:
工場入り口
製造業

すぐに必要だったので早く届いて助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
39546586
2020-11-02
用途:
渡り廊下
建設業・工事業

スノコの下部に配管も通せるので、目隠しもでき良かったです。

対象商品:
39546586
2015-10-29
用途:
製品を載せる台として使用

すべりが良いので、製品を移動させるのに都合が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする