トーワ[マット]
トーワ[マット]の マット・スノコ
トーワ[マット]の マット
トーワ[マット]の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
アルマット(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39546753
品番
DMAL05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
柔らかい素材で、加工が簡単です。
材質
塩化ビニール(PVC)
色
ブラウン
用途
通路、水周りなどに。
トラスコ品番
380-8696
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2
質量(kg)
17
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
10
注意
※塩化ビニール製の為、伸縮、変褪色、高温に注意してください。