アルマット(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39546762 品番 DMAL07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

柔らかい素材で、加工が簡単です。

材質塩化ビニール(PVC) ブラック 用途通路、水周りなどに。 トラスコ品番380-8718 幅(mm)920 厚さ(mm)2 質量(kg)17 タイプロールタイプ 長さ(m)10
注意
※塩化ビニール製の為、伸縮、変褪色、高温に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする