BKNS1100X1100MM ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス 39547121 BKNS1100X1100MM ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス 39547121 BKNS1100X1100MM ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス 39547121 BKNS1100X1100MM ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス 39547121

ノンスリップシート(カットシートタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39547121 品番BKNS1100X1100MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。

用途
積載荷物の滑り止め。
養生シートの滑り止め。
玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39547121
2022-03-14
用途:
錘が、落ちないように錘の下にひいてます。
製造業

シートの片面にモノに貼れるようになったものが欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39547121
2020-07-02
用途:
工具箱の中敷
MAR SURFBOARDS 様

感触は若干ベタベタするブルーシートが黒くなった感じで、片面にはカーフィルムのように透明の養生が貼り付いており、それを剥がすことで両面がベタベタする感じになります。クッション性はなく、本来の用途であるダンボール梱包の積み重ねの滑り止めとしては良くできている感じです。
私は滑りにくいということで工具箱の中敷に行けるかと思って購入しましたが、ロールタイプではないほうはB5くらいの大きさにキッチリ折り畳まれて届き、おそらくツルっと平らにはならなそうです。それと、埃などはしっかりくっついてしまうので粉塵のまう環境などでは使用できないと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
39547121
2020-06-30
用途:
玄関マットに

玄関マットの滑り止め用に購入しましたが、思った以上に滑ってしまいます。

3人が参考にしています
対象商品:
39547121
2019-11-16
用途:
トランクの荷物の滑り止め
運輸・通信業

もう少し厚みが、欲しかったです。いつも迅速な発送ありがとうございます。

対象商品:
39547121
2018-06-14
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時使用しています。
Goodです。

対象商品:
39547121
2020-07-07
用途:
作業台
教育・研究機関

作業台のゴムシートが動かない様に使ったが、ある程度重いものを載せればいいかもしれないが軽い物だとゴムシートが動いてしまう、今回の場合もう少し厚みのある方がスリップ止めになったのではないか。

対象商品:
39547121
2016-02-01
用途:
作業用テーブルの固定用に使用
株式会社パラダイス・K 様

自由にカットできてとても便利です。購入したばかりなので持続性や耐久性を見たいと思います。

対象商品:
39547121
2014-03-05
用途:
自動倉庫に格納すす際の落下防止に活用します。

正梱から虫食いになった状態のパレットだと自重が軽くなり、振動で滑りやすくなるので、本製品を敷いて落下防止を図っています。狙い通りに機能していますが大量に購入するとちょっと高めに感じるので今後継続して購入しようか迷っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする