SQ-205S 業務用卓上密封包装機 SQシリーズ 旭化成パックス 39548467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用卓上密封包装機 SQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39548467 品番SQ-205S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作です。
ノズルで袋内の空気を強力に吸引します。
吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能です。
ノズル、集水タンクが取り外せてお手入れが簡単です。

仕様
脱気・溶着タイプ
'吸気性能:-66.7kPa
吸気時間:連続/約2〜10秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×290 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×260×287 消費電力(W)720 トラスコ品番390-5233 厚さ(mm)(シール最大)0.08 質量(kg)15.3 電源(V)100 接着部の温度(℃)160 アズワン品番2-7464-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする