※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCV76210W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549431 TRCV76210W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549431 TRCV76210W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549431 TRCV76210W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549431

ケーブルタイ耐候性タイプ

(67件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 幅(mm)9.0 長さ(mm)762 注文コード39549431 品番TRCV76210W
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は幅・長さ・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
長さ(mm)762 最大結束径(Φmm)277 トラスコ品番384-2762 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)9.0 厚さ(mm)2.0 質量(g)145 タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格UL規格品(94V-2) 引張強度(N)784.0 使用場所屋外用 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
洗濯ばさみの補修

耐候性で小さいものは店舗で見かけることはほとんどないので助かります。

2024-12-17
用途:
ケーブルのほう縛
建設業・工事業

材料費を抑えるために、試しにこちらを使用してみたところ使いやすくてとても良い商品だと思いました。

2024-09-14
用途:
日常品の必要な物
運輸・通信業

車の作業時だけではなく、家の配線を束ねたりすることもあるので、今回教務用を購入しました。とても多く入っているので、すごく助かりますね。お勧めの商品だと思います。

対象商品:
89607287
2024-07-11
用途:
資材等の仮結束
株式会社宮尾組 様 (建設業・工事業)

500mmで4.8mm幅のタイプが無くて(だいたい7.2mm)便利です

1人が参考にしています
2024-10-12
用途:
配管工事に使用

なかなか500と長い商品が少なく尚やすいので満足です
2種類の配管をまとめて固定します

対象商品:
89607165
2024-05-13
用途:
コスパが良い
製造業

長くて太すぎず、丁度良い寸法で工程内の配線の結束などに使用しています。
コスパもよく、使い切ったらリピートします。

対象商品:
89606903
2024-03-22
用途:
各種結束時に

オートバイの配線結束、園芸支柱の固定等に使用しています。各種サイズ(幅・長さ)があるので、数種類揃えておくと便利です。

対象商品:
89606964
2024-03-18
用途:
取り付け作業時
株式会社市川ゴルフ興業 様

耐久性に優れている
注文から届くまでが早急で助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする