DTHH-Q0 スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット) 39552423

スーパーリールバンド ヘッドDTHH-Q0

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)14.1
内容量1袋(25個)注文コード39552423品番DTHH-Q0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。

幅(mm)
10.0
長さ(mm)
14.1
適合
(ストラップ)DTRH-LR0
質量(g/袋)
52
トラスコ品番
354-4761
質量(g)
52
注意
※ヘッドのみの為、専用の「スーパーリールバンド リール」と一緒にご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552423
2021-02-23
用途: アンテナケーブル固定
サービス業

定期点検で結束バンドがボロボロに・・・。
ケーブルしばり紐って10年たっても残っているが分かっているので。
柱に巻き付けて使うが、柱が折れたときに「リールバンドが切れるか」「ヘッドが取れるるのか」「ケーブルが切れるのか」どちらが先に・・・。
短期利用で再利用可能なのか情報がない。

対象商品 : 37066592
2017-06-05
用途: 屋根
株式会社三和物産 様(建設業・工事業)

安心安定の使用感です。いつも使用しています。値上げがやや残念だがモノタロウさんはタイミングがあえば大量に安く購入でき買い占めたいほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする