ボタンダスンシャツ 24310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39553204 品番 24310-72
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

男女兼用の長袖をご用意。
男女ペアでのコーディネートなどスタイリングの幅が広がります。

ベージュ×グレー サイズM 混率(%)トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15) 着丈(cm)78 機能ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)108 裄丈(cm)82 色番72 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする