ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
高さが50cmで良かったので、半分に切って使用した
ごみ集積場にゴミが溢れそうなのでネットを使用してくい止める措置のため購入ネットのサイズも1m×2mと加工せずに設置出来ました。
実験室の備品棚の落下防止に購入しました。丈夫なので、切って使ってもほつれないので助かります。
ガレージの猫侵入防止に使います。耐候も良く、勿論雨にも問題なしで重宝してます。
丈夫で、軽くて、長年の耐久をを期待!!!!!!!!
ゴミネットとして購入しました。網目は荒いですが、何重かになっているのでしっかりしています。しっかりしているため、畳めなくて小さくして保管するのは困難です。使い込んだら柔らかくなるのかもしれません。
良い製品ですが、縦糸 横糸の大きさが同じ太さが良い 諸所価格が高くても
とてもしっかりしたネットで真夏にベランダに日除けをつるすのに購入しました。耐久性は抜群でかなり長持ちしそうです。このネットに来年はあさがをとか植物をはわすつもりです。