TT-24 ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) ユタカメイク 39554636 TT-24 ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) ユタカメイク 39554636 TT-24 ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具) ユタカメイク 39554636

ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39554636 品番 TT-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。

幅(mm)20 長さ(m)1 厚さ(mm)約1.5〜2.5 材質再利用タイヤチューブ、スチール 用途カーゴ車用荷押さえ。 仕様線送りフック+1本線送り金具 トラスコ品番367-7711 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)100 包装形態 縦(mm)350 横(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする