ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(広口フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39554645
品番
TT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
幅(mm)
20
長さ(m)
1
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
用途
各種荷押さえやシート張りなど
仕様
広口フック
トラスコ品番
367-7664
色
ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
90
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。