ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(線送りフック+1本線送り金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39554654
品番
TT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
幅(mm)
20
長さ(m)
2
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
用途
カーゴ車用荷押さえ。
仕様
線送りフック+1本線送り金具
トラスコ品番
367-7737
色
ブラック
高さ(mm)
50
質量(g)
150
包装形態
裸
縦(mm)
350
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。