強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
通常トラックロープで両端アイ加工だと、最低でも15m、20m程度が標準となり、それより短いロープがない中、やっと5mのロープをみつけました。現場の道具上げ下ろしなどちょっとした使用で5mは便利で、ジャマにならず使い勝手が良いです。
コスパが良いのと、品質と手触りが良いため問題なく使用しています。
固く使いやすいです。車のタイヤが溝にハマった時、無理だろうと思いましたが、なんとか千切れず引っ張れました。思ったよりも頑丈のようです