※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39559204
品番
SR-50UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7228
形状
固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
70
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)