曜日別特売
SR-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559213
SR-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559213

ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39559213
品番
SR-65UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥834
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
85
仕様
プレート式
トラスコ品番
327-7267
形状
固定車
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39559213SR-65UR02455783SR-65URSR-65UR SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター 02455783SR型 固定車(ウレタン車輪) URユーエイキャスター1個
679
税込747
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする