ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
MC防音重量戸車 (H型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562311
品番
JMS-0506
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
取付座A×B(mm)
110×26
取付ピッチX(mm)
88
取付穴径P(mm)
10/10×15
取付高H(mm)
54
タイプ
H型
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
トラスコ品番
382-4209
質量(kg)
0.22
材質(車輪)
MCナイロン
車輪幅(mm)
18
材質(枠)
ステンレス