※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0756 MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ 39562336 JMS-0756 MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ 39562336

MC防音重量戸車 (H型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562336 品番 JMS-0756
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

取付座A×B(mm)150×33 取付ピッチX(mm)128 取付穴径P(mm)10/10×15 取付高H(mm)80 タイプH型 車輪径(Φmm)75 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-4241 質量(kg)0.54 材質(車輪)MCナイロン 車輪幅(mm)25 材質(枠)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする