※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMS-0905 MC防音重量戸車 (V型) ヨコヅナ 39562397 JMS-0905 MC防音重量戸車 (V型) ヨコヅナ 39562397

MC防音重量戸車 (V型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562397 品番 JMS-0905
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

取付座A×B(mm)180×38 取付ピッチX(mm)146 取付穴径P(mm)14/14×20 取付高H(mm)100 タイプV溝型 車輪径(Φmm)90 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-4250 質量(kg)0.92 材質(車輪)MCナイロン 車輪幅(mm)27 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 材質(枠)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562372
2024-06-04
用途:
門扉の戸車交換
株式会社アートプリンティングサービス 様 (製造業)

サイズが合うか心配でしたが、無事取付られました。
軽くなり音も静かになり大変満足しております。
車のみも購入予定です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする