※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-1107 ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ 39562433 WBS-1107 ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ 39562433

ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562433 品番 WBS-1107
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

取付座A×B(mm)145×39.5 取付ピッチX(mm)115 取付穴径P(mm)11/11×15 取付高H(mm)120.5 タイプトロ型 車輪径(Φmm)110 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-6015 質量(kg)2.1 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 車輪幅(mm)28 材質(枠)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562555
2024-08-01
用途:
お寺本堂向拝扉の戸車交換。
株式会社ティエムシ- 様 (建設業・工事業)

お寺本堂向拝 引き戸は、高さ3.3m程度 見込み70mm 重量300kg程度ありますので
50年程度は、もたせたいので採用してみました。かなりスム-ズに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする