※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステン重量戸車 (平型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562442
品番
WBS-1102
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
取付座A×B(mm)
145×39.5
取付ピッチX(mm)
115
取付穴径P(mm)
11/11×15
取付高H(mm)
120.5
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
110
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
トラスコ品番
382-5981
質量(kg)
2.53
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
車輪幅(mm)
28
材質(枠)
ステンレス(SUS304)