WBS-1207 ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ 39562476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-1207 ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ 39562476
WBS-1207 ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ 39562476

ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)120
内容量1個注文コード39562476品番WBS-1207
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
取付座A×B(mm)145×39.5取付ピッチX(mm)115取付穴径P(mm)11/11×15取付高H(mm)125.5タイプトロ型車輪径(Φmm)120トラスコ品番382-6058質量(kg)2.4材質(車輪)ステンレス(SUS303)車輪幅(mm)28材質(枠)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39562555
2024-08-01
用途: お寺本堂向拝扉の戸車交換。
株式会社ティエムシ-建設業・工事業

お寺本堂向拝 引き戸は、高さ3.3m程度 見込み70mm 重量300kg程度ありますので
50年程度は、もたせたいので採用してみました。かなりスム-ズに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする