※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステン重量戸車 ( H型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562494
品番
WBS-0506
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
取付座A×B(mm)
100×33
取付ピッチX(mm)
70
取付穴径P(mm)
11/11×15
取付高H(mm)
65
タイプ
H型
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
トラスコ品番
382-5841
質量(kg)
0.49
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
車輪幅(mm)
20
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応