ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステン重量戸車 (平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562607
品番
WBS-0752
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
取付座A×B(mm)
120×37
取付ピッチX(mm)
95
取付穴径P(mm)
11/11×15
取付高H(mm)
88
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
75
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
トラスコ品番
382-5906
質量(kg)
1.17
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
車輪幅(mm)
25
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応