※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-0906 ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ 39562616 WBS-0906 ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ 39562616

ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562616 品番 WBS-0906
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

取付座A×B(mm)120×37 取付ピッチX(mm)95 取付穴径P(mm)11/11×15 取付高H(mm)96 タイプH型 車輪径(Φmm)90 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-5965 質量(kg)1.44 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 車輪幅(mm)27 材質(枠)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする