ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
120
注文コード
39562713
品番
WHU-1207
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径A・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
取付座A×B(mm)
145×39.5
取付ピッチX(mm)
115
取付穴径P(mm)
11/11×15
取付高H(mm)
125.5
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
120
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
トラスコ品番
382-6295
質量(kg)
2.38
材質(車輪)
鋳物
車輪幅(mm)
28
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
780
材質(枠)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応