ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
39562756
品番
WHU-0507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
車輪径・車輪径A・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
取付座A×B(mm)
100×33
取付ピッチX(mm)
70
取付穴径P(mm)
11/11×15
取付高H(mm)
65.0
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
トラスコ品番
382-6091
質量(kg)
0.44
材質(車輪)
鋳物
車輪幅(mm)
20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
180
材質(枠)
スチール