WHU-0906 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 39562853 WHU-0906 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 39562853

ロタ・重量戸車 (H型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)90 注文コード39562853 品番WHU-0906
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

取付座A×B(mm)120×37.0 取付ピッチX(mm)95 取付穴径P(mm)2-11×15 取付高H(mm)96.0 タイプH型 車輪径(Φmm)90 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-6201 質量(kg)1.39 材質(車輪)鋳物 車輪幅(mm)26 耐荷重(2ヶ当り)(kg)450 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343765
2020-06-28
用途:
現在の大型鉄製扉を木造扉に改造するのに使用した。
海士町教育委員会 様 (その他業種)

車の慣性も程良い重さで回りますので、ステンレスの12mmレールはそのまま残して取り付けました。良い調子で転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする