ロタ・重量戸車 (トロ車型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)90 注文コード39562871 品番WHU-0907
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

取付座A×B(mm)120×37 取付ピッチX(mm)95 取付穴径P(mm)11/11×15 取付高H(mm)96.0 タイプトロ車型 車輪径(Φmm)90 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-6210 質量(kg)1.39 材質(車輪)鋳物 車輪幅(mm)26 耐荷重(2ヶ当り)(kg)480 材質(枠)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:422

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする