曜日別特売
28320-29 ハンチング 28320 ボストン商会 39564937

ハンチング 28320

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個
エンジ
内容量1個注文コード39564937品番28320-29
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・アジャスター付
フリーサイズ:対応サイズ53~60cm

エンジサイズF混率(%)トロピカル(ポリエステル100)機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電適合サイズ(cm)53~60アズワン品番64-9070-72色番29グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39564937
2023-06-11
用途: 販売の仕事

エプロンと合わせて買いました。
私にはいまいち似合わないような気がして少し残念。
細長いタイプで男性は似合うのかなと思いました。
商品は軽いし素材もいいし良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする