ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 和帽子
和帽子 48301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39571438
品番
48301-58
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シワがつきにくく、まとわりつきにくい制電糸を使用。
深みのある色合いは幅広くマッチします。
色
ウグイス
サイズ
LL
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
機能
制電、家庭洗濯可
頭囲(cm)
62
色番
58
グリーン購入法
適合
性別
兼用