和帽子 48301

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39571474 品番 48301-39
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

シワがつきにくく、まとわりつきにくい制電糸を使用。
深みのある色合いは幅広くマッチします。

カラシ サイズLL 混率(%)ちりめん(制電)(ポリエステル100) 機能制電、家庭洗濯可 頭囲(cm)62 色番39 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする