バンダナキャップ 48309

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39571614 品番 48309-99
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

キレイに乾いてイージーケア。
しわになりにくく、軽さと通気性で爽快です。

サイズF 混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5) 機能家庭洗濯可 適合サイズ(cm)〜64 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする